Weidmüller - Connecteurs etanches - 2817670033

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.33 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675323099

Réf. Sonepar

00097532309

Réf. Fournisseur

2817670033

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.33 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

18.5 A

indice de protection (IP):

IP20

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...90 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6.4 mm

Câble de transmission d'énergie électrique