Weidmüller - Connecteurs etanches - 1532200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 58 mm
hauteur - 39 mm
profondeur - 60.11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs etanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118337433
Réf. Sonepar
00097833743
Réf. Fournisseur
1532200000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
58 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
60.11 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7032
Connecteurs etanches
Les Atouts de l'article:
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



