Weidmüller - Connecteurs etanches - 1532210000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs etanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 39 mm

  • profondeur - 60.11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118337600

Réf. Sonepar

00097833760

Réf. Fournisseur

1532210000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

58 mm

hauteur:

39 mm

profondeur:

60.11 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7032

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Inserts étanches pour boîtiers FieldPower pour sceller, insérer des câbles ronds et intégrer des connecteurs et d'autres adaptateurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.