Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1503860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 22
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190012434
Réf. Sonepar
00097001243
Réf. Fournisseur
1503860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
22
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
24 A
couleur du boîtier/corps:
orange
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe de protection (IP), monté:
autre