Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1478060000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190014759

Réf. Sonepar

00097001475

Réf. Fournisseur

1478060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

orange

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polytéréphtalate de butylène

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.