Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2558470000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 40

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118681215

Réf. Sonepar

00097003017

Réf. Fournisseur

2558470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

40

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.