Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1426800000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190049577

Réf. Sonepar

00097004957

Réf. Fournisseur

1426800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Contact à sertir pour connecteur de circuit imprimé.