Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2722780000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - goupille

  • finition du connecteur - connecteur fixé

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 2

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118783919

Réf. Sonepar

00097007707

Réf. Fournisseur

2722780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

goupille

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

matériau du revêtement de contact:

or

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.