Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1543200000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.32...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190106102

Réf. Sonepar

00097010610

Réf. Fournisseur

1543200000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.32...0.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

zinc

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.