Weidmuller - Connecteurs pour CI pas < 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 16
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - orange
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4008190373672
Réf. Sonepar
00097037367
Réf. Fournisseur
1691710000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
16
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
orange
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-50...100 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.