Weidmuller - Connecteurs pour CI pas < 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 6
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 20 A
Minimum d'achat
54 unité(s)
EAN
4008190474300
Réf. Sonepar
00097047430
Réf. Fournisseur
1682540000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
6
finition des contacts
douille
dimension des contacts
5.08 mm
courant assigné In
20 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccordement THR
longueur de la broche
3.2 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
orange
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.