Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2759260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 15 A
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675008002
Réf. Sonepar
00097500800
Réf. Fournisseur
2759260000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
9
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
15 A
couleur du boîtier/corps:
gris
finition des contacts:
goupille
nombre de rangées de contacts à fiche:
3
dimension des raccordements:
5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de câble connectable:
câble rond
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20