Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1814070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
catégorie de surtension - III
degré de pollution - 2
type de câble connectable - câble rond
revêtement du boîtier - non revêtu
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248298228
Réf. Sonepar
00097829849
Réf. Fournisseur
1814070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur du boîtier/corps:
noir
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
câble rond
revêtement du boîtier:
non revêtu