Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2431000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 3
finition du connecteur - connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
catégorie de surtension - II
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118443325
Réf. Sonepar
00097844342
Réf. Fournisseur
2431000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
3
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
type de fixation du circuit imprimé:
autre