Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1871670000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 16

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 10 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248450350

Réf. Sonepar

00097845035

Réf. Fournisseur

1871670000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

16

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

10 A

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...0 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.