Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1956420000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5 mm

  • finition du connecteur - autre

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248635184

Réf. Sonepar

00097863518

Réf. Fournisseur

1956420000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

20

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5 mm

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

autre

BLZP 5.00HC/20/180LR SN BK BX -Connecteurs pour CI pas < 5mm