Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1046690000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 12

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8.7 A

Emballage et conditions

  • 66 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097878283

Réf. Fournisseur

1046690000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

12

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

8.7 A

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

autre

B2L 3.50/12/180LH SN BK BX SO -Connecteurs pour CI pas < 5mm