Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1130130000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248910953

Réf. Sonepar

00097891095

Réf. Fournisseur

1130130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

16

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5.08 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...100 °C

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.