Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1141550000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • finition du connecteur - autre

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248924400

Réf. Sonepar

00097892440

Réf. Fournisseur

1141550000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

3.5 mm

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...0 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement à ressort, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Boîte