Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2678330000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 8
finition du connecteur - connecteur fixé
type de fixation du circuit imprimé - contact de raccordement
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118690323
Réf. Sonepar
00097006840
Réf. Fournisseur
2678330000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
8
finition du connecteur:
connecteur fixé
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement