Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747410000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 68

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 1.27 mm

  • finition du connecteur - connecteur fixé

Emballage et conditions

  • 280 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675000464

Réf. Sonepar

00097007903

Réf. Fournisseur

2747410000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

68

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

1.27 mm

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

1.27 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...125 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.