Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 40
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 1.27 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Emballage et conditions
560 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675000471
Réf. Sonepar
00097007904
Réf. Fournisseur
2747480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
40
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
1.27 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...125 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre