Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2707160000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 2.77 mm

  • courant assigné In - 3 A

Emballage et conditions

  • 70 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118810004

Réf. Sonepar

00097008250

Réf. Fournisseur

2707160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

2.77 mm

courant assigné In:

3 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

3

dimension des raccordements:

2.77 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

250 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.