Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2795100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 4 A
finition du connecteur - connecteur fixé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme SPE - Insert M8 SPE, 90°, Mâle, Traversant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675119159
Réf. Sonepar
00097511915
Réf. Fournisseur
2795100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
2
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
4 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
72 V
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
couleur du boîtier/corps:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder