Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2826990000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 12.2 m

  • couleur de gaine - gris

  • douille de protection contre le ployage - sans

  • ignifugé - non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675363590

Réf. Sonepar

00097536359

Réf. Fournisseur

2826990000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

12.2 m

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.