Weidmuller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 2.54 mm
courant assigné In - 1.5 A
Minimum d'achat
140 unité(s)
EAN
4050118651270
Réf. Sonepar
00097865127
Réf. Fournisseur
2634590000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
8
finition des contacts
douille
dimension des contacts
2.54 mm
courant assigné In
1.5 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
2
dimension des raccordements
2.54 mm
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
125 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
1
matériau du revêtement de contact
nickel/or
finition du raccordement électrique
raccord à souder
longueur de la broche
3.2 mm
matériau du corps isolant
polyamide
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...80 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.