Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 16
dimension des contacts - 1.27 mm
courant assigné In - 2.5 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118895957
Réf. Sonepar
00097889595
Réf. Fournisseur
2747530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
16
dimension des contacts:
1.27 mm
courant assigné In:
2.5 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90°/270° (BUS)
degré de pollution:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
type de câble connectable:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-55...125 °C