Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8155660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190003203
Réf. Sonepar
00097000320
Réf. Fournisseur
8155660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
116 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm