Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1512030005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248413485
Réf. Sonepar
00097008842
Réf. Fournisseur
1512030005
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
embout de câble
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
10
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non