Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 2732130050

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • nombre de pôles - 20

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986603264

Réf. Sonepar

00097009761

Réf. Fournisseur

2732130050

Marque

Weidmüller

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Ethernet Industriel Composants Passifs - PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-5M

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.