Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9447120000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248253128

Réf. Sonepar

00097120001

Réf. Fournisseur

9447120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

75 mm

largeur:

261 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RCL, LMNZF 5.08mm, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 20 mA