Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 2732130025

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • nombre de pôles - 20

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986603233

Réf. Sonepar

00097660323

Réf. Fournisseur

2732130025

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs - PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-2M5