Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0329761001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
degré de pollution - 2
profondeur - 42 mm
largeur - 35 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248043729
Réf. Sonepar
00097804372
Réf. Fournisseur
0329761001
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
degré de pollution:
2
profondeur:
42 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm