Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0586961001

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248046256

Réf. Sonepar

00097804625

Réf. Fournisseur

0586961001

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

144 mm

largeur:

131 mm

hauteur:

51 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.