Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0224361001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 34
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 76 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248047062
Réf. Sonepar
00097804706
Réf. Fournisseur
0224361001
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
34
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
76 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
70 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm