Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1311820000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118114164

Réf. Sonepar

00097811416

Réf. Fournisseur

1311820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

95 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Oui, Fusible par voie: Non