Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1311780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118114218
Réf. Sonepar
00097811421
Réf. Fournisseur
1311780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm