Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8050321001

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248125302

Réf. Sonepar

00097812530

Réf. Fournisseur

8050321001

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

75 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

76 mm

Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.