Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8537110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248172771
Réf. Sonepar
00097817277
Réf. Fournisseur
8537110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
64 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm