Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8022921001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248182718
Réf. Sonepar
00097818271
Réf. Fournisseur
8022921001
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
42 mm
largeur:
220 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm