Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1350420060

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 6 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble

  • nombre de pôles - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248194629

Réf. Sonepar

00097819462

Réf. Fournisseur

1350420060

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

6 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

embout de câble

nombre de pôles:

15

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.