Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement autodénudant
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
profondeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118252361
Réf. Sonepar
00097825236
Réf. Fournisseur
1447580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement autodénudant
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm