Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9445160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097825285
Réf. Fournisseur
9445160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
68 mm
largeur:
263 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm