Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9445870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097825300
Réf. Fournisseur
9445870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
220 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm