Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1448550000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement autodénudant

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097825312

Réf. Fournisseur

1448550000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement autodénudant

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

77 mm

largeur:

259 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RCI, LMFS 5,08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 broches, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA