Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9448020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248253319
Réf. Sonepar
00097825331
Réf. Fournisseur
9448020000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
81 mm
largeur:
205 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm