Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4032248272419
Réf. Sonepar
00097827241
Réf. Fournisseur
8611320000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
8
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
50 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
48 mm
largeur
30 mm
hauteur
70 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.