Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789828350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 35 m
nombre de pôles - 32
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
adapté à une carte de sortie PLC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248336616
Réf. Sonepar
00097833661
Réf. Fournisseur
7789828350
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
35 m
nombre de pôles:
32
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non