Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1985960000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 36 mm

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 218 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118371000

Réf. Sonepar

00097837100

Réf. Fournisseur

1985960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

degré de pollution:

2

profondeur:

36 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

218 mm

Adaptateur (circuit imprimé)