Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 2426750010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - SPS-autres appareils 
- longueur - 1 m 
- finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise 
- nombre de pôles - 18 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248385058
Réf. Sonepar
00097838505
Réf. Fournisseur
2426750010
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
embout de câble
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
18
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non


